GN343.1-25-M8-KS Gelenkfuß mit Innengewinde, Stahl
Gelenkfüße, Innengewinde, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 343.1-25-M8-KS
Rubix:354543
Hersteller:GN 343.1-25-M8-KS
EAN:4045525201316






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl/elastomer |
|---|---|
| Ausführung | gn 343.1 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : GN343.1-25-M8-KS Gelenkfuß mit Innengewinde, Stahl
Gelenkfüße GN 343.1 sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl/elastomer |
| Ausführung | gn 343.1 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Durchmesser | 20 mm |
| Form | ks |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen