GN343.6-60-M16-100-KSE Gelenkfuß mit Verstellspindel, Edelstahl

Gelenkfüße, Fuß / Verstellspindel Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 343.6-60-M16-100-KSE
Rubix:793175
Hersteller:GN 343.6-60-M16-100-KSE
EAN:4045525844797
GN343.6-60-M16-100-KSE Edelstahl-Gelenkfuss, Kunststoff-Kappe, gleitfähig, antist.

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl
Ausführunggn 343.6
Gewindedurchmesser16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN343.6-60-M16-100-KSE Gelenkfuß mit Verstellspindel, Edelstahl


Die statische Belastbarkeit der Gelenkfüße GN 343.6 ist begrenzt durch die zulässige Belastbarkeit der Gelenkkugel mit Verstellspindel (Werkstoff 1.4305). Dabei gehen die in der Tabelle angegebenen Werte von einer reinen Druckbelastung senkrecht zum Gelenkfuß aus. Die in der Praxis häufig auftretenden zusätzlichen Biege- und Knickbeanspruchungen führen zu einer Minderung der Belastbarkeit der Verstellspindel und müssen entsprechend berücksichtigt werden. Gelenkfüße GN 343.6 sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht530 g
Werkstoffedelstahl
Ausführunggn 343.6
Gewindedurchmesser16 mm
Durchmesser60 mm
Formkse
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
32,75 exkl. MwSt.
/ Stück
38,97 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

Durchmesser