GN343.6-32-M10-63-OS Gelenkfuß mit Verstellspindel, Edelstahl

Gelenkfüße, Fuß / Verstellspindel Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 343.6-32-M10-63-OS
Rubix:215795
Hersteller:GN 343.6-32-M10-63-OS
EAN:4045525446830
GN343.6-32-M10-63-OS Gelenkfuss ohne KU-Kappe Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl
Ausführunggn 343.6
Gewindedurchmesser10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN343.6-32-M10-63-OS Gelenkfuß mit Verstellspindel, Edelstahl


Die statische Belastbarkeit der Gelenkfüße GN 343.6 ist begrenzt durch die zulässige Belastbarkeit der Gelenkkugel mit Verstellspindel (Werkstoff 1.4305). Dabei gehen die in der Tabelle angegebenen Werte von einer reinen Druckbelastung senkrecht zum Gelenkfuß aus. Die in der Praxis häufig auftretenden zusätzlichen Biege- und Knickbeanspruchungen führen zu einer Minderung der Belastbarkeit der Verstellspindel und müssen entsprechend berücksichtigt werden. Gelenkfüße GN 343.6 sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht100 g
Werkstoffedelstahl
Ausführunggn 343.6
Gewindedurchmesser10 mm
Durchmesser32 mm
Formos
Zolltarifcode84879059
11,45 exkl. MwSt.
/ Stück
13,63 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

Durchmesser