GN343.6-25-M8-40-KRE Gelenkfuß mit Verstellspindel, Edelstahl
Gelenkfüße, Fuß / Verstellspindel Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 343.6-25-M8-40-KRE
Rubix:793192
Hersteller:GN 343.6-25-M8-40-KRE
EAN:4045525844889




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Ausführung | gn 343.6 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : GN343.6-25-M8-40-KRE Gelenkfuß mit Verstellspindel, Edelstahl
Die statische Belastbarkeit der Gelenkfüße GN 343.6 ist begrenzt durch die zulässige Belastbarkeit der Gelenkkugel mit Verstellspindel (Werkstoff 1.4305). Dabei gehen die in der Tabelle angegebenen Werte von einer reinen Druckbelastung senkrecht zum Gelenkfuß aus. Die in der Praxis häufig auftretenden zusätzlichen Biege- und Knickbeanspruchungen führen zu einer Minderung der Belastbarkeit der Verstellspindel und müssen entsprechend berücksichtigt werden. Gelenkfüße GN 343.6 sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Ausführung | gn 343.6 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Durchmesser | 25 mm |
| Form | kre |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen