GN344-60-M12-68-BG Gelenkfuß mit Stahl-Verstellspindel, Fuß Kunststoff

Gelenkfüße, Fuß Kunststoff / Verstellspindel Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 344-60-M12-68-BG
Rubix:177047
Hersteller:GN 344-60-M12-68-BG
EAN:4045525205192
GN344-60-M12-68-BG Gelenkfuss mit Mutter mit Gummiauflage Elesa

Technische Zusammenfassung

Werkstoffkunststoff/stahl
Ausführunggn 344
Gewindedurchmesser12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN344-60-M12-68-BG Gelenkfuß mit Stahl-Verstellspindel, Fuß Kunststoff


Gelenkfüße GN 344 erzielen ihre hohe statische Belastbarkeit durch die Verwendung eines hochwertigen Kunststoffes und einer Formgebung, welche die Last auf einen großen Bereich verteilt. Die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind Richtwerte, bei deren Überschreitung es zur bleibenden Verformung bzw. zum Bruch des Kunststofftellers kommen kann. Die Werte wurden durch eine Versuchsreihe ermittelt, bei der eine begrenzte Anzahl von Gelenkfüßen eine begrenzte Zeit durch eine senkrecht zum Teller wirkende, statische Kraft beaufschlagt wurde. Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden. Gelenkfüße GN 344 werden montiert geliefert, sind aber demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht140 g
Werkstoffkunststoff/stahl
Ausführunggn 344
Gewindedurchmesser12 mm
Durchmesser60 mm
Formbg
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
6,92 exkl. MwSt.
/ Stück
8,23 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

Durchmesser