GN343.4-25-M8-50-G Gelenkfuß mit Stahl-Verstellspindel, Fuß, Kunststoff
Gelenkfüße, Fuß Kunststoff / Verstellspindel Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 343.4-25-M8-50-G
Rubix:354639
Hersteller:GN 343.4-25-M8-50-G
EAN:4045525447042






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff/stahl |
|---|---|
| Ausführung | gn 343.4 |
| Gewindedurchmesser | 50 mm |
Produktdetails : GN343.4-25-M8-50-G Gelenkfuß mit Stahl-Verstellspindel, Fuß, Kunststoff
Gelenkfüße GN 343.4 erzielen ihre hohe statische Belastbarkeit durch die Verwendung eines hochwertigen Kunststoffes und einer Formgebung, welche die Last auf einen großen Bereich verteilt. Bei Überschreitung der in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit kann es zum Bruch des Kunststofftellers kommen. Die Werte wurden durch eine Versuchsreihe ermittelt, bei der eine begrenzte Anzahl von Gelenkfüssen eine begrenzte Zeit durch eine senkrecht zum Teller wirkende, statische Kraft beaufschlagt wurde. Gelenkfüße GN 343.4 werden montiert geliefert, sind aber demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff/stahl |
| Ausführung | gn 343.4 |
| Gewindedurchmesser | 50 mm |
| Durchmesser | 25 mm |
| Form | g |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
Ausführung
Gewindedurchmesser
50 mm