GN343.5-32-M10-OS Gelenkfuß mit Innengewinde, Edelstahl
Gelenkfüße, Fuß / Gewindebuchse Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 343.5-32-M10-OS
Rubix:354679
Hersteller:GN 343.5-32-M10-OS
EAN:4045525202825






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Ausführung | gn 343.5 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : GN343.5-32-M10-OS Gelenkfuß mit Innengewinde, Edelstahl
Gelenkfüße GN 343.5 sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 64 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Ausführung | gn 343.5 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Durchmesser | 32 mm |
| Form | os |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen