GN343.5-32-M8-KSE Gelenkfuß mit Innengewinde, Edelstahl
Gelenkfüße, Fuß / Gewindebuchse Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 343.5-32-M8-KSE
Rubix:793144
Hersteller:GN 343.5-32-M8-KSE
EAN:4045525844377




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Ausführung | gn 343.5 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : GN343.5-32-M8-KSE Gelenkfuß mit Innengewinde, Edelstahl
Gelenkfüße GN 343.5 sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Ausführung | gn 343.5 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Durchmesser | 32 mm |
| Form | kse |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen