GN343.5-25-M6-KRE Gelenkfuß, Kunststoffkappe, rutschfest, antist., Edelstahl
Gelenkfüße, Fuß / Gewindebuchse Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Ganter:GN 343.5-25-M6-KRE
Rubix:793182
Hersteller:343.5-25-M6-KRE
EAN:4045525844452




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Ausführung | gn 343.5 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : GN343.5-25-M6-KRE Gelenkfuß, Kunststoffkappe, rutschfest, antist., Edelstahl
Gelenkfüße GN 343.5 sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Ausführung | gn 343.5 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Durchmesser | 25 mm |
| Form | kre |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,83 € inkl. MwSt.
Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen