GN6311.4-50-M10-57-G Gelenkfuß mit Kunststoffkappe, gleitfähig, Stahl
Gelenkfuß Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6311.4-50-M10-57-KS
Rubix:1866014
Hersteller:6311.4-50-M10-57-KS
EAN:4045525104778




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl; edelstahl 1.4310 (aisi 301); thermoplast (polyacetal pom) |
|---|---|
| Ausführung | mit gleitfähiger kunststoffkappe |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : GN6311.4-50-M10-57-G Gelenkfuß mit Kunststoffkappe, gleitfähig, Stahl
Gelenkfuß aus Stahl mit gleitfähiger Kunststoffkappe (Polyacetal POM) für das Aufstellen und Nivellieren von Geräten. M10, Ø50.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl; edelstahl 1.4310 (aisi 301); thermoplast (polyacetal pom) |
|---|---|
| Ausführung | mit gleitfähiger kunststoffkappe |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Durchmesser | 50 mm |
| Form | ks |
| Tragfähigkeit | 15704 kg |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen