GN6311.4-50-M10-57-N Gelenkfuß ohne Kunststoffkappe, Stahl
Gelenkfuß Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6311.4-50-M10-57-OS
Rubix:1866015
Hersteller:6311.4-50-M10-57-OS
EAN:4045525104785




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl (fußteller/schraube, verzinkt, blau passiviert), haltefeder edelstahl 1.4310 |
|---|---|
| Ausführung | ohne kunststoffkappe |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : GN6311.4-50-M10-57-N Gelenkfuß ohne Kunststoffkappe, Stahl
Gelenkfuß aus Stahl mit Haltefeder aus Edelstahl 1.4310 und Gewinde M10. Ohne Kunststoffkappe (Form N) für Fuß-Ø 50 mm; statisch 161 kN.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl (fußteller/schraube, verzinkt, blau passiviert), haltefeder edelstahl 1.4310 |
|---|---|
| Ausführung | ohne kunststoffkappe |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Durchmesser | 50 mm |
| Form | os |
| Tragfähigkeit | 16100 kg |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen