Gelenkteller/Fußplatte Elesa+Ganter GN 6311.4-50-M10-47-KR, Werkstoff: Stahl, Federstahldraht, Kunststoff
Gelenkfuß Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6311.4-50-M10-47-KR
Rubix:1787280
Hersteller:6311.4-50-M10-47-KR
EAN:4045525104730




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl, federstahldraht, kunststoff |
|---|---|
| Ausführung | mit rutschfester kunststoffkappe |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : GN6311.4-50-M10-47-R Gelenkfuß mit Kunststoffkappe, rutschfest, Stahl
Fussteller mit Schraube
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl, federstahldraht, kunststoff |
|---|---|
| Ausführung | mit rutschfester kunststoffkappe |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Durchmesser | 50 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen