GN6311.4-50-M10-37-N Gelenkfuß ohne Kunststoffkappe, Stahl
Gelenkfuß Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6311.4-50-M10-37-OS
Rubix:1866011
Hersteller:6311.4-50-M10-37-OS
EAN:4045525104723




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl (verzinkt, blau passiviert); haltefeder: edelstahl aisi 301 |
|---|---|
| Ausführung | ohne kunststoffkappe |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : GN6311.4-50-M10-37-N Gelenkfuß ohne Kunststoffkappe, Stahl
Stabiler Gelenkfuß aus verzinktem Stahl (blau passiviert) mit Haltefeder aus Edelstahl AISI 301 – ohne Kunststoffkappe. Zum Aufstellen und Nivellieren von Geräten & Anlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl (verzinkt, blau passiviert); haltefeder: edelstahl aisi 301 |
|---|---|
| Ausführung | ohne kunststoffkappe |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Durchmesser | 50 mm |
| Form | os |
| Tragfähigkeit | 15500 kg |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen