GN343.6-50-M8-63-KS Gelenkfuß mit Verstellspindel, Edelstahl

Gelenkfuß mit Verstellspindel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 343.6-50-M8-63-KS
Rubix:1862276
Hersteller:343.6-50-M8-63-KS
EAN:4045525027497
GN343.6-50-M8-63-KS Edelstahl-Gelenkfuss, Ku-Kappe Gleitfähig

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge63 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN343.6-50-M8-63-KS Gelenkfuß mit Verstellspindel, Edelstahl


Die statische Belastung der Nivellierfüße GN 343.6 ist durch die Tragfähigkeit des Edelstahl-Kugelgelenks mit Gewindezapfen (AISI 303) begrenzt. Die statischen Belastungswerte in der obigen Tabelle beziehen sich auf eine vertikale Nettolast in Bezug auf die Kugelpfanne. Unter normalen Betriebsbedingungen ist eine seitliche oder winklige Belastung nicht ungewöhnlich und die Tragfähigkeit würde sich erheblich verringern, was zu berücksichtigen ist. Nivellierfüße GN 343.6 können nicht demontiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge63 mm
Zolltarifcode84879059
18,25 exkl. MwSt.
/ Stück
21,72 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen