GN343.4-25-M6-50-A Gelenkfuß mit Stahl-Verstellspindel, Fuß, Kunststoff
Gelenkfuß mit Verstellspindel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 343.4-25-M6-50-A
Rubix:1862170
Hersteller:343.4-25-M6-50-A
EAN:4045525114838



Produktdetails : GN343.4-25-M6-50-A Gelenkfuß mit Stahl-Verstellspindel, Fuß, Kunststoff
Nivellierfüße GN 343.4 sind in der Lage, hohen statischen Belastungen standzuhalten, da sie aus einem hochdichten Kunststoffmaterial bestehen und die Belastung über eine größere Fläche verteilt wird. Ein Überschreiten der in der obigen Tabelle angegebenen statischen Werte kann zum Versagen des Kunststoffteils führen. Die oben genannten Werte wurden durch eine Reihe von Belastungstests ermittelt, bei denen eine bestimmte Anzahl von Nivellierfüßen über einen bestimmten Zeitraum einer vertikalen Belastung ausgesetzt wurde. Die Nivellierfüße GN 343.4 werden montiert geliefert, sind aber abnehmbar.
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m6 |
| Gewindelänge | 50 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
