GN343.2-50-M16-63-OS Gelenkfuß mit Verstellspindel, Stahl
Gelenkfuß mit Verstellspindel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 343.2-50-M16-63-OS
Rubix:1523963
Hersteller:343.2-50-M16-63-OS
EAN:4045525114401



Produktdetails : GN343.2-50-M16-63-OS Gelenkfuß mit Verstellspindel, Stahl
Gelenkfuss mit Schraube ohne KU-Kappe
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m16 |
| Gewindelänge | 63 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
