GN343.2-25-M6-63-OS Gelenkfuß mit Verstellspindel, Stahl

Gelenkfuß mit Verstellspindel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 343.2-25-M6-63-OS
Rubix:1862089
Hersteller:343.2-25-M6-63-OS
EAN:4045525114005
GN343.2-25-M6-63-OS Gelenkfuss Mit Schraube, Ohne Ku-Kappe

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser25 mm
Gewindegrößem6
Gewindelänge63 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN343.2-25-M6-63-OS Gelenkfuß mit Verstellspindel, Stahl


Die statische Belastung der Nivellierfüße GN 343.2 ist durch die Tragfähigkeit des Kugelgelenks mit Gewindezapfen (Zugfestigkeitsklasse 5.8 (500 N/mm2)) begrenzt. Die statischen Belastungswerte (nur gültig für Typ OS / KS) in obiger Tabelle beziehen sich auf eine vertikale Nettolast bezogen auf den Nivellierfuß. Unter normalen Betriebsbedingungen sind Seiten- oder Winkelbelastungen nicht unüblich und würden die Tragfähigkeit erheblich reduzieren, was zu berücksichtigen ist. Nivellierfüße GN 343.2 können nicht demontiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Fußdurchmesser25 mm
Gewindegrößem6
Gewindelänge63 mm
Zolltarifcode84879059
4,53 exkl. MwSt.
/ Stück
5,39 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen