GN281-B12-2-BL Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium
Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 281-B12-2-BL
Rubix:642621
Hersteller:GN 281-B12-2-BL
EAN:4045525630192




Produktdetails : GN281-B12-2-BL Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium
Die Gelenk-Klemmverbinder GN 281 bestehen aus Laschen-Klemmverbindern GN 271 und GN 275. Die Klemmbohrung ist mechanisch bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462. Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch verstellbare Klemmhebel GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 126 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
