Referenzen
Format:46340200, 9446340200
Rubix:1558066
Hersteller:46340200
EAN:4317784119092

Produktdetails : 9446340200 Gehrungswinkel mit Anschlag 200x130mm
Gehrungswinkel mit Anschlag 200x130mm FORMAT
Gehrungswinkel, 135°, mit Anschlag Ausführung: Aus Spezialstahl, präzise gefertigt, mit gleich starken Schenkeln, Prüfflächen und Flachseiten geschliffen. Anwendung: Zum genauen Anreißen und Prüfen von 45° für Eckenstoß 90°.
Gehrungswinkel, 135°, mit Anschlag Ausführung: Aus Spezialstahl, präzise gefertigt, mit gleich starken Schenkeln, Prüfflächen und Flachseiten geschliffen. Anwendung: Zum genauen Anreißen und Prüfen von 45° für Eckenstoß 90°.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9446340200 gehrungswinkel m.a. 200x130mm format |
|---|---|
| Zolltarifcode | 90318020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
