Referenzen
INA:GS89316
Rubix:129543
Hersteller:0000246350000
EAN:4012802041545


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 82 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 12,5 mm |
Produktdetails : GS 89316 (INA) Gehäusescheibe INA
Axial-Zylinderrollenlager 893, einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 13x140x140 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 980 g |
| Innendurchmesser | 82 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 12,5 mm |
| Stärke | 12,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
171,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
204,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage