FYC 506 (SKF) Y-Flanschlagergehäuse aus Grauguss SKF


Gehäuse für Spannlager

Referenzen
skf:FYC 506
rubix:11949
hersteller:6402
ean:7316570754841
FYC 506 (SKF) Y-Flanschlagergehäuse aus Grauguss SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser62 mm
Breite125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FYC 506 (SKF) Y-Flanschlagergehäuse aus Grauguss SKF


Diese für Spannringlager vorgesehenen Gehäuse mit Rundflansch bestehen aus Grauguss und können mit vier Schrauben an einer Maschinenwand oder einem Rahmen montiert werden. Sie wurden für Lagerungen entwickelt, die über längere Zeiträume wartungsfrei in schwierigen Umgebungen betrieben werden müssen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser62 mm
Breite125 mm
Befestigungsabstand70,7 mm
Höhe31 mm
SerieFYC
Anzahl Löcher4
Zolltarifcode84839020
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,01 exkl. MwSt.
/ Stück
30,95 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std