CTD-1960-14M-68 SYNCHROCHAIN CARBON Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
gegenbiegungsresistenter Hochleistungszahnriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:CTD 14M 1960 68 C
Rubix:872524
EAN:4051817283649

Produktdetails : CTD-1960-14M-68 SYNCHROCHAIN CARBON Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
Hochleistungszahnriemen für alle extreme Anwendungen mit höchsten Drehmomenten bis hin als Ersatz von Kettenantrieben
Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
Stärken
temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -40°C bis +80°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, gegenbiegungsresistent, beständig gegen einfache Öle, Fette und Benzin, bedingt beständigt gegen Säuren und Laugen, silikonfreie Rohstoffe
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1064 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Wirklänge | 1960 mm |
| Riemenbreite | 68 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 140 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.856,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.208,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage