Referenzen
Mecaline:RK3000M3
Rubix:3257521
Hersteller:895496
EAN:3660338478376
Produktdetails : MODUL 3 L=3000 MM ZAHNSTANGE (MECALINE) Zahnstange L=3000mm
Europäische Standard-Zahnstange - Eingriffswinkel 20°
Modul 3 x 3000mm
Stärken
Geeignet für kontinuierliche Montage
Anwendungen
Zahnstange & Ritzel Antriebe
Technische Informationen
Attribute
| Modul | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 3000 mm |
| Werkstoff | c45 stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
837,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
997,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

