• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Riemen- und Kettentechnik(64.869)
    • Antriebs- / Fördertechnik(1.396)
    • Kupplungen- / Verbindungselemente(5.531)
    • Dämpfungstechnik(23.461)
    • Schmiertechnik(1.215)
    Siehe Antriebstechnik
    • Dämpfer / Federn(17.985)
    • Bremsen(5.476)
    Siehe Dämpfungstechnik
    1. Rubix Kategorien
    2. Antriebstechnik
    3. Dämpfungstechnik
    4. Dämpfer / Federn
    5. Gasfedern / Stoßdämpfer
    6. Gasdruckfeder
    7. 219896 Gasfeder STABILUS

    219896 Gasfeder STABILUS

    Gasfeder STABILUS

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Stabilus:219896
    Rubix:1152657
    EAN:4046577720664
    brand logo

    Produktdetails : 219896 Gasfeder STABILUS


    Gasfeder STABILUS
    Gasfeder STABILUS

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode83024900
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    79,60 € exkl. MwSt.
    / Stück
    94,72 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
      Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    GS-15-100-AA-90N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=100 mm3755IC Gasfeder LIFT-O-MAT D=10 mm, Hub=189 mm, F=1250727180 Gasfeder LIFT-O-MAT D=6 mm, Hub=150 mm, F=1252852LG Gasfeder BLOC-O-LIFT D=10 mm, Hub=40 mm, F=2007075HL Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=265.5 mm, F=190008528 Gasfeder-/Dämpfer STABILUS2063UP 900N Gasfeder-/Dämpfer STABILUS4685PJ Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=160 mm, F=800858870 Gasfeder-/Dämpfer STABILUS9694BY Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=40 mm, F=3506773FP Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=250 mm, F=3001264TI Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=174 mm, F=150GS-10-80-AA-100N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=80 mm9583ZA Gasfeder-/Dämpfer STABILUS9888IW Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=230 mm, F=520
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap