423753 Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=43 mm, F=250N
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:423753
Rubix:1493618
Hersteller:423753
EAN:4046577485396
Produktdetails : 423753 Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=43 mm, F=250N
Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=43 mm, F=300N
Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=43 mm, F=300N
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 83024900 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
