423992 Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=43 mm, F=300N
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:423992
Rubix:1142909
Hersteller:423992
EAN:4046577485709
Produktdetails : 423992 Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=43 mm, F=300N
Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=43 mm, F=300N
Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=43 mm, F=300N
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 83024900 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
