1035VA Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=214 mm, F=180
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:1035VA
Rubix:364341
Hersteller:1035VA
EAN:4046577088849
Produktdetails : 1035VA Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=214 mm, F=180
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 83024900 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
