5648MW Gasfeder LIFT-O-MAT D=14 mm, Hub=62 mm, F=1200
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:5648MW
Rubix:51105
Hersteller:5648MW
EAN:4046577047785
Produktdetails : 5648MW Gasfeder LIFT-O-MAT D=14 mm, Hub=62 mm, F=1200
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 83024900 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
