5007DV Gasfeder LIFT-O-MAT D=6 mm, Hub=100 mm, F=300
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:5007DV
Rubix:50537
Hersteller:5007DV
EAN:4046577021112

Produktdetails : 5007DV Gasfeder LIFT-O-MAT D=6 mm, Hub=100 mm, F=300
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 100 mm |
| Max. Länge | 275 mm |
| Kraft | 300 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
