4859DO Gasfeder LIFT-O-MAT D=6 mm, Hub=40 mm, F=400
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:4859DO
Rubix:50331
Hersteller:4859DO
EAN:4046577022591

Produktdetails : 4859DO Gasfeder LIFT-O-MAT D=6 mm, Hub=40 mm, F=400
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 40 mm |
| Max. Länge | 155 mm |
| Kraft | 400 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
