4855DH Gasfeder LIFT-O-MAT D=6 mm, Hub=40 mm, F=300
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:4855DH
Rubix:50324
Hersteller:4855DH
EAN:4046577022614

Produktdetails : 4855DH Gasfeder LIFT-O-MAT D=6 mm, Hub=40 mm, F=300
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 40 mm |
| Max. Länge | 155,5 mm |
| Kraft | 300 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
