2668ND Gasfeder LIFT-O-MAT D=10 mm, Hub=100 mm, F=1150
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:2668ND
Rubix:48532
EAN:4046577014015

Produktdetails : 2668ND Gasfeder LIFT-O-MAT D=10 mm, Hub=100 mm, F=1150
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Hub | 100 mm |
| Max. Länge | 285 mm |
| Kraft | 1150 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
