265802 Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=120 mm, F=150
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:265802
Rubix:48518
EAN:4046577072374

Produktdetails : 265802 Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=120 mm, F=150
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Max. Länge | 325 mm |
|---|---|
| Kraft | 150 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
