2628NA Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=140 mm, F=400
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:2628NA
Rubix:48458
Hersteller:2628NA
EAN:4046577380691

Produktdetails : 2628NA Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=140 mm, F=400
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Hub | 140 mm |
| Max. Länge | 365 mm |
| Kraft | 400 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
