253308 Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=120 mm, F=100
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:253308
Rubix:48331
Hersteller:253308
EAN:4046577072428

Produktdetails : 253308 Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=120 mm, F=100
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Hub | 120 mm |
| Max. Länge | 325 mm |
| Kraft | 100 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
