2363LD Gasfeder LIFT-O-MAT D=14 mm, Hub=150 mm, F=1700
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:2363LD
Rubix:48139
Hersteller:2363LD
EAN:4046577279810

Produktdetails : 2363LD Gasfeder LIFT-O-MAT D=14 mm, Hub=150 mm, F=1700
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Hub | 150 mm |
| Max. Länge | 435,5 mm |
| Kraft | 1700 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
