192880 Gasfeder LIFT-O-MAT D=6 mm, Hub=60 mm, F=250
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:192880
Rubix:47537
Hersteller:192880
EAN:4046577288645

Produktdetails : 192880 Gasfeder LIFT-O-MAT D=6 mm, Hub=60 mm, F=250
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 60 mm |
| Max. Länge | 186 mm |
| Kraft | 250 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
