192821 Gasfeder LIFT-O-MAT D=6 mm, Hub=40 mm, F=250
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:192821
Rubix:47532
Hersteller:192821
EAN:4046577022812

Produktdetails : 192821 Gasfeder LIFT-O-MAT D=6 mm, Hub=40 mm, F=250
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 40 mm |
| Max. Länge | 145 mm |
| Kraft | 250 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
