1562DH Gasfeder LIFT-O-MAT D=6 mm, Hub=150 mm, F=200
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:1562DH
Rubix:47148
Hersteller:1562DH
EAN:4046577020498

Produktdetails : 1562DH Gasfeder LIFT-O-MAT D=6 mm, Hub=150 mm, F=200
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 150 mm |
| Max. Länge | 375 mm |
| Kraft | 200 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
