1395DP Gasfeder LIFT-O-MAT D=6 mm, Hub=80 mm, F=200
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:1395DP
Rubix:46918
Hersteller:1395DP
EAN:4046577355835

Produktdetails : 1395DP Gasfeder LIFT-O-MAT D=6 mm, Hub=80 mm, F=200
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 80 mm |
| Max. Länge | 235,5 mm |
| Kraft | 200 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
