1205RU Gasfeder LIFT-O-MAT D=6 mm, Hub=150 mm, F=400
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:1205RU
Rubix:46676
Hersteller:1205RU
EAN:4046577020405

Produktdetails : 1205RU Gasfeder LIFT-O-MAT D=6 mm, Hub=150 mm, F=400
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Max. Länge | 375,5 mm |
|---|---|
| Kraft | 400 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
