095095 Gasfeder LIFT-O-MAT D=10 mm, Hub=296 mm, F=500
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:095095
Rubix:46251
Hersteller:095095
EAN:4046577013384

Produktdetails : 095095 Gasfeder LIFT-O-MAT D=10 mm, Hub=296 mm, F=500
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Hub | 296 mm |
| Max. Länge | 685 mm |
| Kraft | 500 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
