094803 Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=180 mm, F=150
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:094803
Rubix:46221
Hersteller:094803
EAN:4046577350014

Produktdetails : 094803 Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=180 mm, F=150
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Hub | 180 mm |
| Max. Länge | 445 mm |
| Kraft | 150 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
