094463 Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=160 mm, F=800
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:094463
Rubix:46188
Hersteller:094463
EAN:4046577014435

Produktdetails : 094463 Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=160 mm, F=800
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Hub | 160 mm |
|---|---|
| Max. Länge | 405 mm |
| Kraft | 800 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
