085278 Gasfeder LIFT-O-MAT D=10 mm, Hub=250 mm, F=900
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:085278
Rubix:45940
Hersteller:085278
EAN:4046577287426

Produktdetails : 085278 Gasfeder LIFT-O-MAT D=10 mm, Hub=250 mm, F=900
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Hub | 250 mm |
| Max. Länge | 585 mm |
| Kraft | 900 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
