084808 Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=250 mm, F=700
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:084808
Rubix:45908
Hersteller:084808
EAN:4046577014169

Produktdetails : 084808 Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=250 mm, F=700
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Hub | 250 mm |
| Max. Länge | 585,5 mm |
| Kraft | 700 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen
