084646 Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=200 mm, F=600
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:084646
Rubix:45890
Hersteller:084646
EAN:4046577016293

Produktdetails : 084646 Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=200 mm, F=600
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Hub | 200 mm |
| Max. Länge | 485 mm |
| Kraft | 600 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
