084476 Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=160 mm, F=500
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:084476
Rubix:45874
Hersteller:084476
EAN:4046577017634

Produktdetails : 084476 Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=160 mm, F=500
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Max. Länge | 405 mm |
|---|---|
| Kraft | 500 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
