083801 Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=220 mm, F=100
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:083801
Rubix:45837
Hersteller:083801
EAN:4046577405929

Produktdetails : 083801 Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=220 mm, F=100
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Hub | 220 mm |
|---|---|
| Max. Länge | 525 mm |
| Kraft | 100 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
