082562 Gasfeder LIFT-O-MAT D=6 mm, Hub=120 mm, F=50
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:082562
Rubix:45736
Hersteller:082562
EAN:4046577021044

Produktdetails : 082562 Gasfeder LIFT-O-MAT D=6 mm, Hub=120 mm, F=50
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Max. Länge | 306 mm |
|---|---|
| Kraft | 50 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
